Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Schleifbänder 30x533 mm, P400/A45, Metabo Pyramid, für Akku-Rohrbandschleifer (626292000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430211378
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626292000
EAN/GTIN:
     4007430211378
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Metall-Schleifband
Rohrbandschleifer
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl
3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig). Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild über die ganze Standzeit.
Schneller Arbeitsfortschritt; reduziert deutlich Arbeitsschritte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln
Spezielles Produkt zum Bearbeiten von leicht und stark profilierten Teilen in der Edelstahlindustrie
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 2,7-8,5 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl | 3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig). Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild über die ganze Standzeit. | Schneller Arbeitsfortschritt; reduziert deutlich Arbeitsschritte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln | Spezielles Produkt zum Bearbeiten von leicht und stark profilierten Teilen in der Edelstahlindustrie | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 2,7-8,5 m/s
Abmessungen:
30 x 533 mm
Körnung:
P 400 (A 45)
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
33.000 cm
Bruttogewicht:
0.074 kg
BAA059001:
626292000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: BE ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 17.000 cm; Höhe (Verpackung): 33.000 cm; Bruttogewicht: 0.074 kg; AAA002f001: 533 ; AAA040f001: 30
BAF016001:
30
BAA271001:
4007430211378
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,97*
€ 16,77*
7 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,74*
€ 16,81*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,34*
€ 18,16*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,36*
€ 19,91*
3 Tage
12
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.