Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Power Akkupack 18 V - 4,0 Ah, "AIR COOLED" (625027000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625027000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625027000
EAN/GTIN:
     4061792202214
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie | Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie | Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer | Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement | Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands | Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Spannung des Akkupacks:
18 V
Akkukapazität:
4 Ah
Gewicht:
685 g
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
7.000 cm
Breite (Verpackung):
8.700 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
0.728 kg
BAA059001:
625027000 ; statistische Warennummer: 85076000900 ; Ursprungsland: HU
BAA271001:
4061792202214
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.