Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe 125x22,23mm, SP-U, Universal SP (624307000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624307000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624307000
EAN/GTIN:
     4007430172006
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
Segmenthöhe 10 mm
Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit | Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel | Segmenthöhe 10 mm | Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Segmentabmessungen:
31.7 x 2 x 10 mm
Segmentanzahl:
10
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit:
1
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
TH
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
15.000 cm
Bruttogewicht:
0.165 kg
BAA059001:
624307000 ; statistische Warennummer: 68042100900 ; Ursprungsland: TH
BAB264001:
2
BAA271001:
4007430172006
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.