Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Frässcheibe, 125x6x22,23 mm, "professional", "UP-TP", Universal- Tuckpointing (624304000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624304000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624304000
EAN/GTIN:
     4007430289605
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Bestens geeignet für Fugen in Putz und Mauerwerk
Gesinterter Schneidrand
Segmenthöhe: 10,0 mm. Scheibenbreite: 6,0 mm. Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bestens geeignet für Fugen in Putz und Mauerwerk | Gesinterter Schneidrand | Segmenthöhe: 10,0 mm. Scheibenbreite: 6,0 mm. Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Segmentabmessungen:
10 mm
Max. Drehzahl:
13200 /min
Verkaufseinheit:
1
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.300 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
15.000 cm
Bruttogewicht:
0.284 kg
BAA059001:
624304000 ; statistische Warennummer: 68042100900 ; Ursprungsland: CN
BAF016001:
6.0
BAA271001:
4007430289605
BAA020001:
10.0
BAG921001:
220
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.