Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe 125x22,23mm, "SP-U", Universal "SP", Blister (624296000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624296000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624296000
EAN/GTIN:
     4061792184978
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Metabo Ersatzteile
Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
Segmenthöhe 10 mm
Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universelle Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit | Gut geeignet für alle Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel | Segmenthöhe 10 mm | Bei Bestellmenge 10 Stück Lieferung im Thekendisplay (außer bei Blister-Verpackung)
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Segmentabmessungen:
31.7 x 2 x 10 mm
Segmentanzahl:
10
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit:
1
Verpackung:
Blister
Ursprungsland:
TH
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
20.500 cm
Bruttogewicht:
0.165 kg
BAA059001:
624296000 ; statistische Warennummer: 68042100900 ; Ursprungsland: TH
BAB264001:
2
BAA271001:
4061792184978
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.