Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Führungsschiene für Planfräse 17 (623558000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623558000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623558000
EAN/GTIN:
     4061792218024
Suchbegriffe:
Kugelführungsschiene
One-Touch-Fixierung der magnetischen Führungsschiene auf dem Material
Einfach erweiterbar mit zusätzlichen magnetischen Führungsschienen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
One-Touch-Fixierung der magnetischen Führungsschiene auf dem Material | Einfach erweiterbar mit zusätzlichen magnetischen Führungsschienen
Länge:
360 mm
Gewicht:
2.2 g
Ursprungsland:
KR
Länge (Verpackung):
10.000 cm
Breite (Verpackung):
47.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.000 cm
Bruttogewicht:
2.483 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetschiene
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,42*
€ 444,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,56*
€ 386,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.