Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring 30 x 1,2 x 20 mm für Kreissägeblätter (623547000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623547000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623547000
EAN/GTIN:
     4007430151414
Suchbegriffe:
Reduzierring für Kreissägeblätter
reduzierring für kreissägeblätter
Ø 30 x 1,2 x 20 mm
Für Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,25 mm - max. 1,6 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ø 30 x 1,2 x 20 mm | Für Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,25 mm - max. 1,6 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.100 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.005 kg
BAA059001:
623547000 ; statistische Warennummer: 73182200980 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430151414
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.