Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Vlies-Schleifhülsen 90x100 mm, fein, für SE 12-115 (623496000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430148285
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623496000
EAN/GTIN:
     4007430148285
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
Nur in Verbindung mit der Expansionswalze
Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen | Nur in Verbindung mit der Expansionswalze | Max. Drehzahl 6.400 /min; empfohlene Drehzahl 3.200 /min
Durchmesser:
90 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
fein
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
8.000 cm
Breite (Verpackung):
10.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
0.107 kg
BAA059001:
623496000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE ; Länge (Verpackung): 8.000 cm; Breite (Verpackung): 10.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 0.107 kg; AAA002f001: 80 ; AAA040f001: 100
BAA271001:
4007430148285
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,70*
€ 23,60*
7 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,45*
€ 23,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 27,41*
5 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,84*
€ 27,55*
4 Tage
7
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 509,98*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 342,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.