Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesschleifhülsen D.90mm B.100mm fein f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vliesschleifhülsen D.90mm B.100mm fein f
Vliesschleifhülsen D.90mm B.100mm fein f
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642843
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623496000
EAN/GTIN:
     4007430148285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten · Mattieren · Satinieren · Entgraten und Feinschleifen Nur in Verbindung mit der Expansionswalze Max. Drehzahl 6.400 /min · empfohlene Drehzahl 3.200 /minWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 2
Weitere Informationen:
Körnung:
fein
Breite:
100 mm
Marke:
METABO
Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, metabo vlies-schleifband, schleifvliesband, vliesband 620x100, Schleifkappen, Schleifkappe, Schleifhülsen, 8000067126
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,74*
€ 22,80*
7 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,44*
€ 22,84*
5 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,91*
€ 26,84*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 27,21*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,22*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
602259500
ab € 512,42*
Sonstiges
FLEX
433.411
ab € 341,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.