Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 90x100 mm, P 220, Normalkorund, für SE 12-115 (623476000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430148056
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623476000
EAN/GTIN:
     4007430148056
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Material: Zirkonkorund bei Körnung P 40, 60, 80, 120
Material: Normalkorund bei Körnung P 220 (623476000)
Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle
Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
Nur in Verbindung mit der Expansionswalze 623470000
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 30 m/s; empfohlen: 20 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Material: Zirkonkorund bei Körnung P 40, 60, 80, 120 | Material: Normalkorund bei Körnung P 220 (623476000) | Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle | Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten | Nur in Verbindung mit der Expansionswalze 623470000 | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 30 m/s; empfohlen: 20 m/s
Durchmesser:
90 mm
Breite:
100 mm
Körnung:
P 220
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
29.000 cm
Breite (Verpackung):
14.500 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
0.351 kg
BAA059001:
623476000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 29.000 cm; Breite (Verpackung): 14.500 cm; Höhe (Verpackung): 13.500 cm; Bruttogewicht: 0.351 kg; AAA002f001: 290 ; AAA040f001: 100
BAE998001:
mit der Expansionswalze 623470000 - Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 30 m/s; empfohlen: 20 m/s ; Durchmesser: 90 mm; Breite: 100 mm; Körnung: P 220 ; Verkaufseinheit: 10 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ASIN: B000VE86PG ; BESCHREIBUNG_2_ZUBEHOER: ; BESTELLNUMMER_SAP: 6234760000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: 10 Schleifbänder 90x100 mm, P 220, NK ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: 10 Schleifbänder 90x100 mm, P 220, Normalkorund, für SE 12-115 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: 10 Schleifbänder ; BREITE: 100 mm; DURCHMESSER: 90 mm; EAN-CODE: 4007430148056 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: 21-01-13-18 ; FEATURE_ZUBEHOER: Material: Zirkonkorund bei Körnung P 40, 60, 80, 120 Material: Normalkorund bei Körnung P 220 (623476000) Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten Nur in Verbindung mit der Expansionswalze 623470000 Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 30 m/s; empfohlen: 20 m/s ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; HERKUNFTSREGION: Hessen ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 20 ; KOERNUNG: P 220 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: DE ; MARKE: Metabo ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 623476000,10 Schleifbänder 90x100 mm, P 220, NK ; METABO_PRODUKTNR: 623476000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 623476000,10 Schleifbänder 90x100 mm, P 220, NK ; NOBB_NUMMER: 27248657 ; PACKEINHEIT: 10 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: 280 ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: Schleifbänder Zirkonkorund, 90 x 100 mm ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00051 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3030 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 0000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00051 ; SB_VERPACKT: 0 ; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: Schleifband ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: 10 Schleifbänder 90x100 mm, P 220, NK ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 1 ; VERPACKUNG_BREITE: 145 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.351 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 135 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 290 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 623476000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 29.000 cm; Breite (Verpackung): 14.500 cm; Höhe (Verpackung): 13.500 cm; Bruttogewicht: 0.351 kg; AAA002f001: 290 ; AAA040f001: 100
BAF016001:
100
BAA271001:
4007430148056
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 28,65*
€ 37,03*
8 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,92*
€ 37,07*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,72*
€ 39,37*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,28*
€ 42,12*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,45*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.