Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 90x100 mm, P 220, Normalkorund, für SE 12-115 (623476000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET623476000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623476000
EAN/GTIN:
     4007430148056
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Material: Zirkonkorund bei Körnung P 40, 60, 80, 120 Material: Normalkorund bei Körnung P 220 (623476000) Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten Nur in Verbindung mit der Expansionswalze 623470000 Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 30 m/s; empfohlen: 20 m/s
Weitere Informationen:
Verkaufseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, Schleifband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,66*
€ 35,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 35,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,35*
€ 36,19*
Lager 214
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 28,08*
€ 37,87*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,74*
€ 39,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.