| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-0903050314 Herst.-Nr.: 0903050314 EAN/GTIN: 4003665316291 |
| |
|
| | |
| Lieferung einschließlich waschbarem Filtereinsatz mit Nylongewebe 80 my, gegen feinsten Sand und Feststoffe Gartenpumpen und Hauswasserautomaten, benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen Anschlüsse mit Messing-Innengewinde Temperaturbeständig von 0 bis 60°C
Weitere Informationen: | | Höhe: | 190 mm | Durchmesser: | 120 mm | Wasserdurchfluss: | 6200 l/h | Berstdruck: | 28 bar | Arbeitsdruck: | 8 bar | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 13.500 cm | Breite (Verpackung): | 14.500 cm | Höhe (Verpackung): | 22.500 cm | Bruttogewicht: | 0.885 kg | BAA059001: | 0903050314 ; statistische Warennummer: 84212100900 ; Ursprungsland: IT | BAA271001: | 4003665316291 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |