| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-0901026289 Herst.-Nr.: 0901026289 EAN/GTIN: 4003665298191 |
| |
|
| | |
| Schauchtülle aus Messing
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Innengewinde x Tülle | Anschlussgröße: | 3/8" x 6 mm | Verpackung: | SB-verpackt | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 3.500 cm | Breite (Verpackung): | 8.500 cm | Höhe (Verpackung): | 12.500 cm | Bruttogewicht: | 0.025 kg | BAA059001: | 0901026289 ; statistische Warennummer: 73072910900 ; Ursprungsland: IT | BAA271001: | 4003665298191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, gewindetülle g3/8, druckluft schlauchtülle, metabo schlauchtülle, Schlauchtüllen, Druckluft |
| | |
| |