Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtülle 3/8" AG x 9 mm (0901026076)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026076
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026076
EAN/GTIN:
     4003665297989
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schauchtülle aus Messing
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schauchtülle aus Messing
Ausführung:
Außengewinde x Tülle
Anschlussgröße:
3/8" x 9 mm
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84149000900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.035 kg
BAA271001:
4003665297989
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schlauchverbinder, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, schlauchtülle druckluft, Schlauchtüllen mit Außengewinde, Schlauchtüllen, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090102, 0901026, 09010260
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.