| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-0901026041 Herst.-Nr.: 0901026041 EAN/GTIN: 4003665297958 |
| |
|
| | |
| Schauchtülle aus Messing
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Außengewinde x Tülle | Anschlussgröße: | 1/4" x 6 mm | Verpackung: | SB-verpackt | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 3.500 cm | Breite (Verpackung): | 8.500 cm | Höhe (Verpackung): | 12.500 cm | Bruttogewicht: | 0.023 kg | BAA059001: | 0901026041 ; statistische Warennummer: 73072910900 ; Ursprungsland: IT | BAA271001: | 4003665297958 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schlauchverbinder, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/4", druckluft schlauchtülle, gewindetülle g1/4, Schlauchtüllen, Druckluft |
| | |
| |