Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q Set (691193000) mit Teleskopstab; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-691193000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691193000
EAN/GTIN:
     4061792198890
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Akku-Heckenschere
2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten
Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere

Lieferumfang
Strauchmesser, Grasmesser, Teleskopstab, Aufbewahrungsschuber, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Strauchmesser | Grasmesser | Teleskopstab | Aufbewahrungsschuber | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten | Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer | Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp | Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten | Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
77 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.5 dB(A) | 1.5 m/s²
Leerlauf:
1.2 m/s²
Akkuspannung:
12 V
Strauchmesser Schnittlänge:
20 cm
Strauchmesser Schnittstärke:
8 mm
Grasmesser Schnittbreite:
11.5 cm
Schnittzahl bei Leerlauf:
2300 /min
Gewicht ohne Akkupack:
0.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.500 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
29.500 cm
Bruttogewicht:
9.999 kg
BAA059001:
691193000 ; statistische Warennummer: 84672230000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.500 cm; Breite (Verpackung): 11.000 cm; Höhe (Verpackung): 29.500 cm; Bruttogewicht: 9.999 kg; Schalldruckpegel: 69 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 77 dB(A); Messunsicherheit K: 2.5 dB(A); Leerlauf: 1.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAC791f001: 2300 ; AAA002f001: 510 ; AAA040f001: 1150 ; AAA031f001: 129 ; AAA059f001: 1
BAA271001:
4061792198890
BAA316001:
12 Volt Akku Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q
BAA002001:
PowerMaxx SGS 12 Q Set
Weitere Suchbegriffe: Akku-Heckenschneider, Akkuheckenschere, Akkuheckenschneider, Akkustrauchschere, Elektrische Gartenschere, metabo akku-grasschere, akku-grasschere, Strauchschere, Grasschere, Gras- und Strauchschere, Akku-Strauch- und Grasschere
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.