Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse MFE 40 + Allessauger ASR 35 L ACP Set (691058000) + 2 Diamant-Trennscheiben Classic UC; Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-691058000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691058000
EAN/GTIN:
     4007430333414
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
Mauernutfräse MFE 40 ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm. Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe. Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Allessauger ASR 35 L ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L

Lieferumfang
Mauernutfräse MFE 40: Distanzringe, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, 2 Diamant-Trennscheiben Classic UC, Kunststoffkoffer. Allessauger ASR 35 L ACP: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m lang), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)10
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Mauernutfräse MFE 40: Distanzringe, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, 2 Diamant-Trennscheiben Classic UC, Kunststoffkoffer. Allessauger ASR 35 L ACP: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m lang), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)
Produktbeschreibung:
Mauernutfräse MFE 40 ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm. Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe. Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last | Allessauger ASR 35 L ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
42.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
28.500 cm
Bruttogewicht:
10.293 kg
BAA059001:
691058000 ; statistische Warennummer: 84672985000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430333414
BAA316001:
1400-Watt-Elektronik-Mauernutfräse MFE 40 + 1400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP Set
BAA002001:
MFE 40 + ASR 35 L ACP Set
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 872,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,67*
€ 1.114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,66*
€ 1.083,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,45*
€ 1.062,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,77*
€ 1.046,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,39*
€ 1.038,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.