Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 L ACP (690886000); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-690886000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     690886000
EAN/GTIN:
     4007430282699
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Systemlösung zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung
Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs. Mit variabler Längenverstellung: schnell und einfach verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen. Zuschaltbares LED-Licht.
Allessauger ASR 35 L ACP: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Systemlösung zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung | Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs. Mit variabler Längenverstellung: schnell und einfach verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen. Zuschaltbares LED-Licht. | Allessauger ASR 35 L ACP: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L.
Lieferumfang:
Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Schleifplatte (sehr weich), 25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer. Allessauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)
TariffNo:
84672959000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
220 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
90 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
32.11 kg
BAA271001:
4007430282699
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,18*
€ 1.390,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,44*
€ 1.383,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,18*
€ 1.349,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,65*
€ 1.327,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,52*
€ 1.312,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.