Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DS 150 M (604150000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-604150000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604150000
EAN/GTIN:
     4061792225961
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Metabo Ersatzteile
Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Motor für Einphasen-Wechselstrom
Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Lieferumfang
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N | Funkenschutzgläser | Werkstückauflage
Produktbeschreibung:
Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten | Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor | Motor für Einphasen-Wechselstrom | Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen | Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen | Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung):
150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl:
2980 /min
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
370 W
Abgabeleistung:
260 W
Kippmoment:
1.5 Nm
Gewicht:
8.7 kg
Kabellänge:
1.8 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.000 cm
Breite (Verpackung):
25.000 cm
Höhe (Verpackung):
24.000 cm
Bruttogewicht:
9.362 kg
BAA059001:
604150000 ; statistische Warennummer: 84603900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.000 cm; Breite (Verpackung): 25.000 cm; Höhe (Verpackung): 24.000 cm; Bruttogewicht: 9.362 kg; AAA561f001: 370 ; AAA408f001: 150
BAA271001:
4061792225961
BAA316001:
370-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 M
BAA002001:
DS 150 M
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe normalkorund, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 150x40, Tischschleifmaschine, Schleifbock
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.