Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine DS 125 M (604125000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-604125000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604125000
EAN/GTIN:
     4061792225947
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Metabo Ersatzteile
Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Motor für Einphasen-Wechselstrom
Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Lieferumfang
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N | Funkenschutzgläser | Werkstückauflage
Produktbeschreibung:
Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten | Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor | Motor für Einphasen-Wechselstrom | Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen | Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen | Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung):
125 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl:
2980 /min
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
200 W
Abgabeleistung:
110 W
Kippmoment:
1.1 Nm
Gewicht:
6.7 kg
Kabellänge:
1.8 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.000 cm
Breite (Verpackung):
25.500 cm
Höhe (Verpackung):
23.700 cm
Bruttogewicht:
7.425 kg
BAA059001:
604125000 ; statistische Warennummer: 84603900000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.000 cm; Breite (Verpackung): 25.500 cm; Höhe (Verpackung): 23.700 cm; Bruttogewicht: 7.425 kg; AAA561f001: 200 ; AAA408f001: 125
BAA271001:
4061792225947
BAA316001:
200-Watt-Doppelschleifmaschine DS 125 M
BAA002001:
DS 125 M
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe normalkorund, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe metabo, Tischschleifmaschine, Schleifbock
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.