Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse MFE 40 (604040900) mit 20 mm Diamantfrässcheibe Universal; Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-604040900
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604040900
EAN/GTIN:
     4007430333513
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm
Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe
Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimale Griffanordnung für komfortable Führung der Maschine
Schiebender Schnitt für optimale Sicht auf die Markierungslinie
Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar 
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten
LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers (zertifiziert mit ASR 35 M ACP)
Geeignet zum Schlitzen von Nuten bis 30 mm Breite ohne Mittelsteg in einem Arbeitsgang (mit Spezialzubehör)
Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

Lieferumfang
Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, 20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Distanzringe | 2 Diamant-Trennscheiben | 20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP | Spannmutter | Zweilochmutterndreher | Ausbrechwerkzeug | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm | Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe | Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimale Griffanordnung für komfortable Führung der Maschine | Schiebender Schnitt für optimale Sicht auf die Markierungslinie | Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last | Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten | LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz | Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers (zertifiziert mit ASR 35 M ACP) | Geeignet zum Schlitzen von Nuten bis 30 mm Breite ohne Mittelsteg in einem Arbeitsgang (mit Spezialzubehör) | Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
5.5 m/s²
Schnitttiefe einstellbar:
10 - 40 mm
Mögliche Nutbreiten:
9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Trennscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1900 W
Abgabeleistung:
1120 W
Leerlaufdrehzahl:
5000 /min
Drehzahl bei Nennlast:
4200 /min
Drehmoment:
6 Nm
Gewicht ohne Netzkabel:
4.6 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
56.000 cm
Breite (Verpackung):
38.500 cm
Höhe (Verpackung):
23.500 cm
Bruttogewicht:
9.701 kg
BAA059001:
604040900 ; statistische Warennummer: 84672985000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 56.000 cm; Breite (Verpackung): 38.500 cm; Höhe (Verpackung): 23.500 cm; Bruttogewicht: 9.701 kg; Schalldruckpegel: 93 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Vibration: 5.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1900 ; AAC832f001: 10 ; AAC833f001: 40 ; AAA025f001: 125 ; AAA109f001: 22.23 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 195 ; AAA031f001: 175 ; AAA003f001: 4.6
BAA271001:
4007430333513
BAA316001:
1900-Watt-Elektronik-Mauernutfräse MFE 40
BAA002001:
MFE 40
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,09*
€ 677,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,99*
€ 664,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,96*
€ 655,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,96*
€ 650,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.