Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT (603826710) mit Fräskopf Spitzzahn; Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-603826710
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603826710
EAN/GTIN:
     4007430313720
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Sanierungsfräse
Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht
Zweistufig untersetztes Hochleistungsgetriebe für maximales Drehmoment und höchsten Abtrag
Schneller Arbeitsfortschritt durch großen Fräsdurchmesser
Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
Frästiefe komfortabel werkzeuglos einstellbar
Robuste Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss mit gefedertem Bürstenkranz für staubarmes Arbeiten
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Fräsen
Auf kleinen Flächen als Renovierungsschleifer einsetzbar durch Verwendung einer Diamanttopscheibe
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

Lieferumfang
Bügelgriff, Fräskopf Spitzzahn, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Bügelgriff | Fräskopf Spitzzahn | Zweilochschlüssel | Sechskantschlüssel | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden | Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht | Zweistufig untersetztes Hochleistungsgetriebe für maximales Drehmoment und höchsten Abtrag | Schneller Arbeitsfortschritt durch großen Fräsdurchmesser | Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf | Frästiefe komfortabel werkzeuglos einstellbar | Robuste Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss mit gefedertem Bürstenkranz für staubarmes Arbeiten | Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Fräsen | Auf kleinen Flächen als Renovierungsschleifer einsetzbar durch Verwendung einer Diamanttopscheibe | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
3.38 m/s²
Arbeitsbreite:
125 mm
Frästiefe:
0 - 6 mm
Drehmoment:
16.8 Nm
Leerlaufdrehzahl:
750 - 3100 /min
Nennaufnahmeleistung:
1900 W
Abgabeleistung:
1240 W
Drehzahl bei Nennlast:
2800 /min
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
3.8 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
62.000 cm
Breite (Verpackung):
31.000 cm
Höhe (Verpackung):
21.000 cm
Bruttogewicht:
8.510 kg
BAA059001:
603826710 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 62.000 cm; Breite (Verpackung): 31.000 cm; Höhe (Verpackung): 21.000 cm; Bruttogewicht: 8.510 kg; Schalldruckpegel: 92 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 3.38 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1900 ; AAA110f001: 750 ; AAA025f001: 130 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 125 ; AAA031f001: 143 ; AAA003f001: 3.8
BAA271001:
4007430313720
BAA316001:
1900-Watt-Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT
BAA002001:
RFEV 19-125 RT
Weitere Suchbegriffe: Scheibenschleifmaschine, Tellerschleifmaschine, metabo fräskopf, sanierungsfräse, Putzfräse, Estrichfräse, Renovierungsfräse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,58*
€ 656,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,05*
€ 634,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,52*
€ 614,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,99*
€ 605,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,58*
€ 595,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.