Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I (602362660) metaBOX 145 L; 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602362660
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602362660
EAN/GTIN:
     4061792188112
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung
Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern
Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Gewindebohrer durch intelligente Drehmomentüberwachung
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6 | Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12 | Zusatzhandgriff | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) | Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED" | metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion | Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung | Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern | Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Gewindebohrer durch intelligente Drehmomentüberwachung | Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz | Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
87 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.2 m/s²
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 5.5 Ah
Max. Drehmoment weich:
65 Nm
Impulsmoment:
65 Nm
Max. Drehmoment hart:
130 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1 - 20 Nm
Max. Gewindedurchmesser:
M 12 (1/2" UNC/UNF)
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
68 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 550 / 0 - 2000 /min
Gewicht ohne Akkupack:
1.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.8 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.500 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.000 cm
Bruttogewicht:
7.096 kg
BAA059001:
602362660 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.500 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.000 cm; Bruttogewicht: 7.096 kg; Schalldruckpegel: 76 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 550 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 2000 ; AAA091f001: 130 ; AAC758f001: 1 ; AAC759f001: 20 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 10 ; AAA067f001: 68 ; AAA002f001: 227 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 241
BAA271001:
4061792188112
BAA316001:
18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,76*
€ 639,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,89*
€ 599,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,52*
€ 586,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,90*
€ 574,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,53*
€ 557,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.