Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge PowerMaxx SSE 12 BL (602322840) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602322840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602322840
EAN/GTIN:
     4061792157347
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Säbelsägeblatt für Holz und Metall | metaBOX 145 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung | Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen | Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz | Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen | Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf | Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter | Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte | Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle | Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
78 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
89 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 2.2 m/s² | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
17 m/s²
Sägen Holzbalken:
14.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
12 V
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 3000 /min
Sägeblatthub:
16 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.6 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
3.283 kg
BAA059001:
602322840 ; statistische Warennummer: 84672290000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 3.283 kg; Schalldruckpegel: 78 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 89 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Sägen Spanplatte: 17 m/s²; Messunsicherheit K: 2.2 m/s²; Sägen Holzbalken: 14.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 12 ; AAB467f001: 16 ; AAA729f001: 3000 ; AAA002f001: 345 ; AAA040f001: 142 ; AAA031f001: 65 ; AAA059f001: 1.6
BAA271001:
4061792157347
BAA316001:
12-Volt-Akku-Säbelsäge PowerMaxx SSE 12 BL
BAA002001:
PowerMaxx SSE 12 BL
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.