Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT (602102890) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602102890
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602102890
EAN/GTIN:
     4007430236630
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
84 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Drehmoment weich:
34 Nm
Max. Drehmoment hart:
60 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
38 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
25.300 cm
Breite (Verpackung):
23.600 cm
Höhe (Verpackung):
9.500 cm
Bruttogewicht:
1.555 kg
BAA059001:
602102890 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 25.300 cm; Breite (Verpackung): 23.600 cm; Höhe (Verpackung): 9.500 cm; Bruttogewicht: 1.555 kg; Schalldruckpegel: 73 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 84 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 450 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1600 ; AAA091f001: 60 ; AAC758f001: 0.7 ; AAC759f001: 8 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA067f001: 38 ; AAA002f001: 198 ; AAA040f001: 63 ; AAA031f001: 250 ; AAA059f001: 1.7
BAA271001:
4007430236630
BAA316001:
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT
BAA002001:
BS 18 LT
Weitere Suchbegriffe: Mehrtonsirene, metabo akkubohrschrauber li, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine koffer, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.