Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 (601857840) metaBOX 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601857840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601857840
EAN/GTIN:
     4007430327345
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne) | Parallelanschlag | Sechskantschlüssel | metaBOX 340 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz | Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern | Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit | Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° | 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit | Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Schwenkbereich von/bis:
± 0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar:
0 - 57 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°:
57 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°:
43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene:
52 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung:
165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl:
4600 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit:
40 m/s
Gewicht ohne Akkupack:
2.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.2 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
34.000 cm
Höhe (Verpackung):
29.600 cm
Bruttogewicht:
6.010 kg
BAA059001:
601857840 ; statistische Warennummer: 84672230000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 34.000 cm; Höhe (Verpackung): 29.600 cm; Bruttogewicht: 6.010 kg; Schalldruckpegel: 92 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAA077f001: 165 ; AAA078f001: 20 ; AAC775f001: 0 ; AAC774f001: 57 ; AAA110f001: 4600 ; AAA075f001: 43 ; AAA076f001: 57 ; AAA002f001: 331 ; AAA040f001: 192 ; AAA031f001: 221 ; AAA059f001: 3.2
BAA271001:
4007430327345
BAA316001:
18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57
BAA002001:
KS 18 LTX 57
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.