Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Mega 350-50 W (601589000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601589000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601589000
EAN/GTIN:
     4007430272041
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
Ölgeschmierter Kolbenverdichter
Für Einphasen-Wechselstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung  

Lieferumfang
2 Universal-Kupplungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
2 Universal-Kupplungen
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz | Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf | Ölgeschmierter Kolbenverdichter | Für Einphasen-Wechselstrom | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz | 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Ansaugleistung:
320 l/min
Füllleistung:
250 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
220 l/min
Max. Druck:
10 bar
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
2.2 kW
Max. Drehzahl:
1350 /min
Kesselgröße:
50 l
Schalldruckpegel (LpA):
86 dB(A)
Abmessungen:
880 x 490 x 780 mm
Gewicht:
52 kg
Kabellänge:
1.5 m
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
87.000 cm
Breite (Verpackung):
37.500 cm
Höhe (Verpackung):
77.000 cm
Bruttogewicht:
55.000 kg
BAA059001:
601589000 ; statistische Warennummer: 84148022900 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 87.000 cm; Breite (Verpackung): 37.500 cm; Höhe (Verpackung): 77.000 cm; Bruttogewicht: 55.000 kg; Schalldruckpegel: 86 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A); AAA944f001: 250 ; AAC726f001: 320 ; AAC591f001: 10 ; AAC935f001: true ; AAA140f001: 50 ; AAC602f001: AAA416v001 ; AAC727f001: 2.2 ; AAA303f001: 230 ; AAC631f001: 50 ; AAC728f001: 86 ; AAC729f001: 1350 ; AAA002f001: 15000 ; AAA040f001: 490 ; AAA031f001: 780 ; AAA003f001: 52
BAA019001:
490
BAA271001:
4007430272041
BAA018001:
1500
BAG921001:
22.5
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,75*
€ 666,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,22*
€ 664,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 555,33*
€ 660,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,36*
€ 635,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,09*
€ 615,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,84*
€ 594,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.