Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole FSP 100 (601574000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601574000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601574000
EAN/GTIN:
     4007430246066
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
metabo farbspritzpistole
farbspritzpistole
Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Kunststoff-Fließbecher 0,1 l, Rundstrahldüse Ø 1 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Kunststoff-Fließbecher 0,1 l | Rundstrahldüse Ø 1 mm
Produktbeschreibung:
Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten
Arbeitsdruck:
3.5 bar
Luftbedarf:
50 - 100 l/min
Gewicht:
0.2 kg
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
14.500 cm
Breite (Verpackung):
7.000 cm
Höhe (Verpackung):
28.000 cm
Bruttogewicht:
0.402 kg
BAA059001:
601574000 ; statistische Warennummer: 84242000000 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 14.500 cm; Breite (Verpackung): 7.000 cm; Höhe (Verpackung): 28.000 cm; Bruttogewicht: 0.402 kg; AAA002f001: 1200 ; AAA040f001: 800 ; AAA031f001: 600 ; AAA003f001: 0.2
BAA271001:
4007430246066
BAA002001:
FSP 100
Weitere Suchbegriffe: Sprühpistole, Druckluft, Druckluft-Farbspritzpistole
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.