Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Basic 250-24 W (601533000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601533000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601533000
EAN/GTIN:
     4007430244420
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
Ölgeschmierter Kolbenverdichter
Für Einphasen-Wechselstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
81 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen | Ölgeschmierter Kolbenverdichter | Für Einphasen-Wechselstrom | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz | Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks | Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung | 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Lieferumfang:
Universal-Schnellkupplung | Zuggriff mit Gummierung
Ansaugleistung:
200 l/min
Füllleistung:
110 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
95 l/min
Max. Druck:
8 bar
Nennaufnahmeleistung:
1.5 kW
Max. Drehzahl:
2850 /min
Kesselgröße:
24 l
Schalldruckpegel (LpA):
81 dB(A)
Abmessungen:
620 x 340 x 580 mm
Gewicht:
27 kg
Kabellänge:
1.5 m
TariffNo:
84148022900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
625 mm
VERPACKUNG_BREITE:
275 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
645 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
26.04 kg
BAA019001:
275
BAA271001:
4007430244420
BAA018001:
1500
BAG921001:
47.5
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar, Kompressoren Basic, Druckluftsysteme, Kompressor, Luftverdichter, Druckluft, 60153, 601533, 6015330, 60153300, 6.01533.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.