Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge STEB 100 Quick (601110000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601110000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601110000
EAN/GTIN:
     4061792226289
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung beim Sägen
Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen
Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Lieferumfang
Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Absaugstutzen | Schutzglas | Spanreißschutz-Plättchen | Sechskantschlüssel
Produktbeschreibung:
Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung beim Sägen | Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung | Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf | Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen | Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
Schalldruckpegel:
86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Holz:
13 m/s²
Sägen Metall:
13.7 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
710 W
Abgabeleistung:
470 W
Schnitttiefe Holz:
100 mm
Schnitttiefe NE-Metall:
25 mm
Schnitttiefe Stahlblech:
10 mm
Schwenkbereich von/bis:
- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen:
4
Hubzahl bei Leerlauf:
1000 - 3100 /min
Sägeblatthub:
22 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.1 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
38.000 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
24.000 cm
Bruttogewicht:
2.887 kg
BAA059001:
601110000 ; statistische Warennummer: 84672290000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 38.000 cm; Breite (Verpackung): 8.000 cm; Höhe (Verpackung): 24.000 cm; Bruttogewicht: 2.887 kg; Schalldruckpegel: 86 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Sägen Holz: 13 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Sägen Metall: 13.7 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 710 ; AAB467f001: 22 ; AAC784f001: 1000 ; AAC785f001: 3100 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 76 ; AAA031f001: 208 ; AAA003f001: 2.1
BAA271001:
4061792226289
BAA316001:
710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 100 Quick
BAA002001:
STEB 100 Quick
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.