Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge STEB 65 Quick (601030500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601030500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601030500
EAN/GTIN:
     4007430289056
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle

Lieferumfang
Schutzglas, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Metall, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzglas | Stichsägeblatt Holz | Stichsägeblatt Metall | Sechskantschlüssel | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel | Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
Schalldruckpegel:
85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Sägen Holz:
11 m/s²
Messunsicherheit K:
3 m/s²
Sägen Metall:
8 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
450 W
Abgabeleistung:
230 W
Schnitttiefe Holz:
65 mm
Schnitttiefe NE-Metall:
18 mm
Schnitttiefe Stahlblech:
6 mm
Schwenkbereich von/bis:
- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen:
4
Hubzahl bei Leerlauf:
600 - 3000 /min
Sägeblatthub:
18 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.9 kg
Kabellänge:
2.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.000 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
30.000 cm
Bruttogewicht:
3.564 kg
BAA059001:
601030500 ; statistische Warennummer: 84672290000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.000 cm; Breite (Verpackung): 11.500 cm; Höhe (Verpackung): 30.000 cm; Bruttogewicht: 3.564 kg; Schalldruckpegel: 85 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Sägen Holz: 11 m/s²; Messunsicherheit K: 3 m/s²; Sägen Metall: 8 m/s²; Messunsicherheit K: 3 m/s²; AAC630f001: 450 ; AAC823f001: 50 ; AAC824f001: 50 ; AAB467f001: 18 ; AAC784f001: 600 ; AAC785f001: 3000 ; AAA002f001: 25000 ; AAA040f001: 70 ; AAA031f001: 198 ; AAA003f001: 1.9
BAA271001:
4007430289056
BAA316001:
450-Watt-Elektronik-Stichsäge STEB 65 Quick
BAA002001:
STEB 65 Quick
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.