Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100 (601002840) metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601002840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601002840
EAN/GTIN:
     4007430324597
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche
Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Absaugstutzen | Schutzglas | Spanreißschutz-Plättchen | Sechskantschlüssel | metaBOX 145 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche | Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung | Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf | Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
83 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
94 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Holz:
8.8 m/s²
Sägen Metall:
11.8 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Schnitttiefe Holz:
100 mm
Schnitttiefe NE-Metall:
25 mm
Schnitttiefe Stahlblech:
10 mm
Schwenkbereich von/bis:
- 45 / + 45 °
Pendelhubstufen:
4
Hubzahl bei Leerlauf:
550 - 2800 /min
Sägeblatthub:
22 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.900 cm
Bruttogewicht:
4.199 kg
BAA059001:
601002840 ; statistische Warennummer: 84672290000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 40.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 16.900 cm; Bruttogewicht: 4.199 kg; Schalldruckpegel: 83 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 94 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Sägen Holz: 8.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Sägen Metall: 11.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAB467f001: 22 ; AAC784f001: 550 ; AAC785f001: 2800 ; AAA166f001: 100 ; AAA002f001: 237 ; AAA040f001: 81 ; AAA031f001: 181 ; AAA059f001: 2.3
BAA271001:
4007430324597
BAA316001:
18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100
BAA002001:
STA 18 LTX 100
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.