Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28 (600826850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600826850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600826850
EAN/GTIN:
     4061792247307
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)
Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Spannzange 6 mm | Gummischutzkappe | Staubschutzfilter | Maulschlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen | Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten | Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel | Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek) | Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten | Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition | Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
79 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
90 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm):
9.9 m/s²
Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm):
19.9 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
8000 - 28000 /min
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Spannbohrung der Spannzange:
6 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
46.700 cm
Breite (Verpackung):
15.500 cm
Höhe (Verpackung):
9.000 cm
Bruttogewicht:
1.998 kg
BAA059001:
600826850 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 46.700 cm; Breite (Verpackung): 15.500 cm; Höhe (Verpackung): 9.000 cm; Bruttogewicht: 1.998 kg; Schalldruckpegel: 79 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 9.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 19.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC747f001: 8000 ; AAA002f001: 382 ; AAA040f001: 82 ; AAA031f001: 87 ; AAA059f001: 2.1
BAA271001:
4061792247307
BAA316001:
18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28
BAA002001:
GVB 18 LTX BL 11-28
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.