Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort (600136000); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600136000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600136000
EAN/GTIN:
     4007430282675
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Bodenschleifmaschine
Kunststoff-Koffer
Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen
Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf
Variable Längenverstellung: werkzeuglos verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen
Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör)
M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst 
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen
Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf
Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken
Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
87 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich | Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen | Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf | Variable Längenverstellung: werkzeuglos verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen | Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör) | M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs | Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse | Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen | Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf | Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken | Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Lieferumfang:
Schleifteller (sehr weich) | Haftschleifblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150) | Flexible Welle (als Ersatz) | Anschlussmuffe | Verlängerung | Sechskantschlüssel | Kunststoffkoffer
Durchmesser des Schleiftellers:
225 mm
Leerlaufdrehzahl:
1000 - 1650 /min
Nennaufnahmeleistung:
500 W
Abgabeleistung:
270 W
Mögliche Maschinenlänge:
1.1 / 1.6 / 2.1 m
Gewicht ohne Netzkabel:
4.5 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672959000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
790 mm
VERPACKUNG_BREITE:
287.5 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
395 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
11.157 kg
BAA271001:
4007430282675
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Kurzhalsschleifer, Langhalsschleifer, Trockenbauschleifer, Wand- und Deckenschleifer, langhalsschleifer, Schleifmaschine, Deckenschleifer, 60013, 600136, 6001360, 60013600, 6.00136.00
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 662,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,71*
€ 851,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,94*
€ 846,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,26*
€ 824,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,25*
€ 788,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.