Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid Kunststoff Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid Kunststoff Kabelschneider
Hybrid Kunststoff Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     C1883-611000010
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     6045E-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Hybrid Kunststoff-Kabelschneider mit teilisolierten Stahlschneiden, max 70qmm AL Freileitungsseile (ohne Stahl) oder 50qmm CU Freileitungsseile (ohne Stahl), DIN EN IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bis 1000V, VDE-GS-geprüft, isolierende Handhaben, Schneidkopf teilisoliert, Einsatzbereich -40°C - + 70°C, Länge 185 mm
Weitere Suchbegriffe: Freileitungsschneider, Kunststoffzange, isolierend, Kunststoffwerkzeug, Werkzeug, AuS, 1000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5500E_AS12G-PS
ab € 162,21*
Zubehör
PREISING
5501EP
ab € 55,72*
Zubehör
PREISING
5509E07
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.