Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierendes Abmantelungsgerät PG4E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierendes Abmantelungsgerät PG4E
Isolierendes Abmantelungsgerät PG4E
Isolierendes Abmantelungsgerät PG4E
Isolierendes Abmantelungsgerät PG4E
Isolierendes Abmantelungsgerät PG4E
Artikel-Nr.:
     C1883-602000018
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     PG4E_28315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
isolierte Abmantelungszange (nach DIN EN 60900) für Kabel mit einem Durchmesser von 45 - 75 mm, geeignet zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC/ 1500 V DC, Bestückung: Rund-/Längsschnitt 2,8/3,15 mm - Achtung: Schnittiefe des Rundschnittes muß unter der nominalen Mantelstärke liegen!, insbesondere geeignet für Kabel 4x240qmm und 4 x 300 qmm
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abmantelungszange, Abmantelungsgerät, Abmantelungswerkzeug, Absetzwerkzeug, Mantelschneider, Kabelbearbeitung, Kabelmantel, isoliert, Werkzeug, AuS, 1000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,30*
€ 1.052,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,53*
€ 1.031,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,40*
€ 991,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,14*
€ 965,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,00*
€ 924,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PREISING
MTCE28
ab € 54,94*
Sonstiges
PREISING
MTLE315
ab € 52,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.