Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierendes Abmantelungsgerät PG3EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3EC
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3EC
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3EC
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3EC
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3EC
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3EC
Artikel-Nr.:
     C1883-602000015
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     PG3EC_2028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Isolierendes Abmantelungsgerät (nach DIN EN 60900) für Kabel mit einem Durchmesser von 26 - 52 mm, geeignet zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC/ 1500 V DC, Bestückung: Rund-/Längsschnitt 2,0/2,8 mm,
Weitere Suchbegriffe: abmantelwerkzeug preising, abisolierer, Abmantelungszange, Abmantelungsgerät, Abmantelungswerkzeug, Absetzwerkzeug, Mantelschneider, Kabelbearbeitung, Kabelmantel, isoliert, Werkzeug, AuS, 1000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,57*
€ 645,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,11*
€ 637,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,26*
€ 592,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,40*
€ 577,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 458,43*
€ 545,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,33*
€ 518,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PREISING
MTCE20
ab € 54,92*
Sonstiges
PREISING
MTLE28
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.