Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierendes Abmantelungsgerät PG3E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3E
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3E
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3E
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3E
Isolierendes Abmantelungsgerät PG3E
Artikel-Nr.:
     C1883-602000008
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     PG3E_2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
isolierte Abmantelungszange (nach DIN EN 60900) für Kabel mit einem Durchmesser von 26 - 52 mm, geeignet zum Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC/ 1500 V DC, Bestückung: Rund-/Längsschnitt 2,0/2,5 mm - Achtung: Schnittiefe des Rundschnittes muß unter der nominalen Mantelstärke liegen!
Weitere Suchbegriffe: abmantelwerkzeug preising, abisolierer, Abmantelungszange, Abmantelungsgerät, Abmantelungswerkzeug, Absetzwerkzeug, Mantelschneider, Kabelbearbeitung, Kabelmantel, isoliert, Werkzeug, AuS, 1000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,64*
€ 876,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,44*
€ 858,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,52*
€ 809,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,30*
€ 788,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 625,51*
€ 744,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,87*
€ 709,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PREISING
MTCE20
ab € 54,88*
Sonstiges
PREISING
MTLE25
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.