Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltmantel, ATPV 12,4cal/cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltmantel, ATPV 12,4cal/cm²
Schaltmantel, ATPV 12,4cal/cm²
Artikel-Nr.:
     C1883-502020173
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     4568_0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Lichtbogen Schutzmantel
Schaltmantel aus Indura UltraSoft, Navy Blue, 319g/qm, EG-baumustergeprüft EN 61482-1-1:2009, EN 61482-1-2:2007, EN-ISO 11612, NFPA 70E HRC 2: 12,4 cal/qcm, Größe XS (Brustumfang 88-96 cm / Ärmellänge 63 cm), ohne Logo
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzmantel, Störlichtbogen Schutzmantel, Störlichtbogenschutzmantel, arbeitskittel xs, arbeitskittel, Schaltmantel, Schaltkittel, Kittel, PSAgS, Lichtbogenschutz, Zwiebelprinzip, Lichtbogenschutzklasse1+, 5, 5kA, ATPV12, 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.