| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-WKSTNCMZP Herst.-Nr.: WKSTNCMZP EAN/GTIN: 0065030889940 |
| |
|
| | |
| Kabelkanal | Reißverschluss | Kabelschlitze | 2 Jahre Garantie
Mit dieser 1 m langen Neopren-Kabel-Führungshülse können Sie Ihre Kabel professionell organisieren und verbergen und Ihre Strom-, Daten-, Video- und Netzwerkkabel ordentlich verdecken. Mit einem Innendurchmesser von 30 mm bietet diese Hülse viel Platz für Ihre alltäglichen Kabelführungsanforderungen.
Anpassbare Lösung
Diese Hülle wird mit Steckverbindern an beiden Enden geliefert, sodass Sie zusätzliche Hülsen anschließen können, ideal für längere Kabelwege und Setups mit mehreren Monitoren in Ihrem Home-Office, Büro und Besprechungsraum.
Für zusätzlichen Komfort bietet diese Hülse auch 11 gleichmäßig verteilte integrierte Kabelausgangsöffnungen.
Robustes Design
Hergestellt aus strapazierfähigem, 3 mm starkem Neoprengummi ist diese Hülle beständig gegen Alltagsverschleiß, Publikumsverkehr oder Schäden durch Haustiere. Langlebige Nylon-Reißverschlüsse und doppelt vernähte Steckverbinder sind für den häufigen Einsatz konzipiert und eignen sich ideal für den Einsatz in langen Kabelführungen.
Weiches und flexibles Neopren macht es zudem einfacher, die Hülle um scharfe Ecken oder Kurven zu positionieren und zu verlegen.
Schneller, problemloser Einbau
Das intelligente Reißverschluss-Design mit integrierten Ausgangsöffnungen für Kabel ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Sie müssen keine Kabel mehr trennen und mit Arbeitsunterbrechungen oder Ausfallzeiten kämpfen, um die Kabel durch eine herkömmliche Hülle zu verlegen. Wickeln Sie einfach diese Neopren-Reißverschlusshülle um Ihre Kabel und schließen Sie den Reißverschluss. Fügen Sie so viele zusätzliche Hüllen hinzu, wie Sie benötigen.
Die WKSTNCMZP wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
The StarTech.com Advantage
- PROFESSIONELLE KABELHÜLLE: Ideal für Büro, Home Office und Desktop-Arbeitsplatz zum einfachen Organisieren und Verdecken von Kabeln mit dieser Kabelmanagement-Hülle aus Neopren; für einen sauberen, professionellen Look; wickeln Sie einfach die Hülle um das Kabelbündel und schließen Sie den Reißverschluss. - ANPASSBARE LÖSUNG: Diese 1 m lange Hülle mit einem Durchmesser von 3 cm verfügt über integrierte Steckverbinder, mit denen Sie zusätzliche Hüllen nach Bedarf verbinden können; zur Nutzung unter dem Computer-Schreibtisch, für Setups mit mehreren Monitoren, Netzkabel, Klassenzimmer; integrierte Öffnungen - STRAPAZIERFÄHIGE UND FLEXIBLE HÜLLE: Kabelmanager aus robustem Neopren-Kautschuk, verhindert Verschleiß durch längere Nutzung, Publikumsverkehr oder Beschädigung durch Haustiere; flexibles Neopren zur einfachen Positionierung/Führung um Ecken/Kurven; stabiler Reißverschluss und Verbindungselement für häufigen Gebrauch Weitere Informationen: | | Gewicht: | 108 g | Paketgewicht: | 110 g | Verpackungstiefe: | 200 mm | Verpackungsbreite: | 200 mm | Verpackungshöhe: | 100 mm | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | Gummi | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Breite des Versandkartons: | 500 mm | Höhe des Versandkartons: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, kabelbrücke 1m schwarz, kabelschlauch, kabelschlauch 1m, Komponent |
| | |
| |