Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
StarTech.com Computertisch mit Rollen und Monitorhalterung, CPU/PC-Halter, Tastaturablage - Ergonomischer höhenverstellbarer Desktop Computerwagen - Rollender mobiler Steharbeit...
Artikel-Nr.:
     C1880-WKSTNCART
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WKSTNCART
EAN/GTIN:
     0065030888202
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Rollende Workstation | Höhenverstellbar | Feststellbare Rollen | CPU-HalterungDieser ergonomische mobile Arbeitsplatzwagen bietet Benutzern eine voll funktionsfähige, eigenständige Einrichtung. Er unterstützt einen einzelnen Monitor, verfügt über eine ausziehbare Tastatur- und Mausablage und ist mit einem integrierten CPU-Halter für Ihren PC-Tower ausgestattet. Die Rollen können leicht verriegelt werden, um zu verhindern, dass sich der mobile Arbeitsplatz bewegt, und um den Benutzern die Möglichkeit zu geben, bei Bedarf von mobil auf stationär zu wechseln.Der Gerätewagen für Desktop-Computer verfügt außerdem über ein Kabelführungssystem, das Ihre Kabel durch die Säulen führt, von knapp unter der VESA-Halterung bis zum Sockel, sodass die Kabel bequem versteckt sind.Bequeme HöhenverstellungDer bewegliche Stehtisch verfügt über eine Einzelmonitorhalterung, die ein VESA-kompatibles Display (75 x 75 mm/100 x 100 mm) mit einem Gewicht von bis zu 8 kg unterstützt und in 4 cm Schritten auf eine beliebige Höhe zwischen 128 cm und 160 cm vom Boden mit dem leicht zu greifenden Griff eingestellt (und verriegelt) werden kann. Der Monitor verfügt außerdem über eine Neigung von +/-30 Grad, sodass jeder Benutzer seinen gewünschten Winkel finden kann, um am komfortablsten zu arbeiten.Integrierte CPU-HalterungDie CPU-Halterung hat eine einstellbare Breite von 12,2 cm bis 21,2 cm) und kann einfach per Hand, ohne den Einsatz von Werkzeugen, eingestellt werden. Die Halterung kann für die meisten Computer Tower mit einem Gewicht von bis zu 10 kg verwendet werden und verfügt über zwei Sicherheitsgurte, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten, insbesondere beim Transport von einem Ort zum anderen.Perfekt für jede UmgebungDer mobile Tischwagen bietet Benutzern eine vollständige Workstation-Lösung und kann in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, darunter Schulungsräume im Büro, Lager und Fertigungsstätten, medizinische Einrichtungen, Schulen und IT-Abteilungen.Das Modell WKSTNCART wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischen Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Distanzstück enthalten:
Ja
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
8
Anzahl von Schrauben:
28
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Gewicht:
18000 g
Arbeitsfläche:
650 - 243 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt:
1
Bildschirmrotation:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
-30 - 30 °
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
1300 - 1600 mm
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Lenkrollen:
Ja
Verriegelnde Räder:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Rahmenmaterial:
Stahl
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
94038900
Höhe des Versandkartons:
177 mm
Breite des Versandkartons:
1140 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
1140 mm
Verpackungstiefe:
725 mm
Verpackungshöhe:
177 mm
Paketgewicht:
20100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,09*
€ 604,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,01*
€ 590,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,68*
€ 519,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.