Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 2 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     C1880-WALLMOUNTH2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLMOUNTH2
EAN/GTIN:
     0065030783514
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Patchpanel
patchpanel 2u
Das klappbare 2U-19-Zoll-Wandmontage-Slotblech WALLMOUNTH2 für Patchpanels ist 15 cm tief und robust, eine zuverlässige Lösung für die Wandmontage eines Patchpanels oder anderer schlanker 19-Zoll-Netzwerkgeräte. Das Wandmontage-Slotblech für Patchpanels ist klappbar für einfachen Zugang zu Konfigurationstasten, Ports und Kabel. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Die klappbare Seitenblende ermöglicht einfachen Zugang zur Rückseite der montierten Geräte für einfache Einstellungen.
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
4
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
514 mm
Verpackungshöhe:
101 mm
Paketgewicht:
1000 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
2U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
2-Säule
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
REACH, CE
Breite:
501 mm
Tiefe:
151 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
1200 g
Montagetiefe (max.):
148 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: halterung patchpanel, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.