Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VS222HD4K Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VS222HD4K Video-Switch HDMI
StarTech.com VS222HD4K Video-Switch HDMI
StarTech.com VS222HD4K Video-Switch HDMI
StarTech.com VS222HD4K Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     C1880-VS222HD4K
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS222HD4K
EAN/GTIN:
     0065030862271
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom:
1.5 A
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
Schnellstartübersicht:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Audio-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Video Porttyp:
HDMI
HDMI-Version:
1.4
HDMI-In:
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
841 g
Zertifizierung:
CE, FCC
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
HDCP:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
1080p
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Fernbedienungstyp:
IR
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.