Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Composite und S-Video auf HDMI Konverter / Wandler mit Audio - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Composite und S-Video auf HDMI Konverter / Wandler mit Audio - 1080p
StarTech.com Composite und S-Video auf HDMI Konverter / Wandler mit Audio - 1080p
StarTech.com Composite und S-Video auf HDMI Konverter / Wandler mit Audio - 1080p
StarTech.com Composite und S-Video auf HDMI Konverter / Wandler mit Audio - 1080p
StarTech.com Composite und S-Video auf HDMI Konverter / Wandler mit Audio - 1080p
Artikel-Nr.:
     C1880-VID2HDCON
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VID2HDCON
EAN/GTIN:
     168141487415
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Konvertieren Sie ein Composite- oder S-Videosignal samt zugehörigem Audio zu HDMI

Mit dem Composite- und S-Video-auf-HDMI Videokonverter (mit Audio) VID2HDCON können Sie ein S-Video- oder Composite-Gerät nebst Unterstützung von 3,5-mm-Audio an Ihren HDMI-Monitor oder Ihr TV-Gerät anschließen.

Der S-Video/Composite-auf-HDMI-Konverter mit praktischen Auswahlschaltern für einfache Konfiguration ist sowohl für NTSC- als auch PAL-Systeme geeignet und bietet Unterstützung für Ausgangsauflösungen von bis zu 1600 x 1200 (PC) oder 1080p (TV) zum problemlosen Integrieren mit fast jedem Display.

Der Konverter verfügt über einen integrierten 3,5-mm-Audioanschluss, mit dem die Ausgabe über ein einziges HDMI-Kabel an Ihr Zieldisplay gesendet werden kann. So ersparen Sie sich die Mühe, ein separates Audiokabel zu verlegen.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Unterstützung für Ausgangsauflösungen von 480i bis 1080p ermöglicht einfache Konvertierung für fast jedes Ausgabedisplay.
- Das reine Hardwaredesign ohne Software oder Treiber sorgt für schnelle Plug and Play-Installation.
Weitere Informationen:
Breite:
163 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
79 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Externes Netzteil:
Ja
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
5 V
Operatierender Strom:
1.2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.5 W
Eingangsstrom:
0.3 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, JP, NA, UK
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
56 mm
Paketgewicht:
310 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Maximale Video-Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
Video-Auflösung:
1024 x 768,1280 x 1024,1600 x 1200 Pixel
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL
Hostschnittstelle:
Composite, S-Video
Ausgangsschnittstelle:
HDMI
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.