Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46153849 Herst.-Nr.: USBC-AUDIO-SPLITTER EAN/GTIN: 0065030897594 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie zwei 3,5 mm Mikrofon-/Audiogeräte mit einem USB Typ-C™ GerätDieser USB Typ-C Kopfhörersplitter ermöglicht zwei 3,5 mm Audioanschlüsse. Die 3,5 mm Anschlüsse akzeptieren 4-polige 3,5 mm TRRS-Stecker und unterstützen den gleichzeitigen Stereo Audioausgang und Kopfhörer/Mikrofoneingang. Der Adapter hat auch ein integriertes 7 cm USB-C Kabel.Headset Mikrofon/Stereo Audiosteuerung an den 3,5 mm AnschlüssenVerbinden Sie zwei Headsets an denselben USB-C Anschluss an. Der Mikrofoneingang wird von beiden Headsets unterstützt und bietet eine praktische Lösung für Teamschulungen und Telefonkonferenzen. Der Adapter unterstützt zwei CTIA oder OMTP Headset Typen, was eine universelle Kompatibilität gewährleistet.Lossless Audio mit High-Impedance KopfhörerDer USB-C Headset Dongle hat eine integrierte 24-Bit Digital zu Analog Wandler Funktion (DAC). Der DAC unterstützt eine Abtastrate von bis zu 192kHz für kompromisslose Qualität und leistungsstarke Leistung.Kompakter USB-C Audio AdapterDer USB-C auf Dual Audio Adapter ist klein und leicht, perfekt für Profis, die viel unterwegs sind. Er ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Er ist die ideale Lösung, um einem USB-C Gerät zwei 3,5 mm Audioanschlüsse hinzuzufügen.Dieses Produkt wird 2 Jahre lang unterstützt und enthält einen lebenslangen, kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienst.The StarTech.com Advantage Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.07 m | Breite: | 27 mm | Länge (mm): | 114 mm | Dicke: | 8 mm | Gewicht: | 19 g | Verpackungsbreite: | 125 mm | Verpackungstiefe: | 90 mm | Verpackungshöhe: | 8 mm | Paketgewicht: | 20 g | Breite des Versandkartons: | 125 mm | Höhe des Versandkartons: | 82 mm | Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate: | CE, RoHS | Produktfarbe: | Grau | Anschluss 1: | USB Type-C | Anschluss 2: | 2 x 3.5mm | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Jackenmaterial: | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Beschichtung Steckerkontakte: | Aluminium | Anzahl: | 1 | Zertifizierung: | FCC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Klinke Y-Adapter, Klinke Y-Kabel, USB Hub, USB Klinke Adapter, USB-C Klinke Adapter, earphone schwarz, earphone, earphone klinke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,10* | € 25,19* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,21* | € 27,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 20,66* | € 29,42* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 23,78* | € 32,62* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 26,80* | € 36,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|