Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Typ-A auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor USB A auf HDMI Konverter ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Typ-A auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor USB A auf HDMI Konverter ...
StarTech.com USB 3.0 auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Typ-A auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor USB A auf HDMI Konverter ...
StarTech.com USB 3.0 auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Typ-A auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor USB A auf HDMI Konverter ...
StarTech.com USB 3.0 auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Typ-A auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor USB A auf HDMI Konverter ...
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32HD4
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32HD4
EAN/GTIN:
     0065030888721
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Externer USB 3.0 Videoadapter | 4x 1080p | Quad MonitorMit diesem USB 3.0 auf HDMI® Adapter können Sie Ihren Desktop erweitern, indem Sie einen Laptop oder Desktop-Computer über einen einzigen Anschluss mit USB-Typ-A vier unabhängige HDMI-Monitore oder -Displays hinzufügen.Steigern Sie Ihre ProduktivitätDieser USB-A auf 4 HDMI Adapter verfügt über vier Video-Ausgänge, um Ihre Produktivität durch eine größere Bildschirmfläche zu steigern. Mit mehreren Monitoren können Sie auf mehrere Anwendungen gleichzeitig zugreifen und auf einem Bildschirm arbeiten, während Sie auf dem anderen Referenzmaterial anzeigen. Verwenden Sie den USB auf HDMI Adapter für mehrere Monitore, um Ihre Displays zu erweitern oder zu spiegeln oder erstellen Sie eine auffällige Videowand.Hoch auflösendes Video &AudioDank der USB 3.0 Schnittstelle liefert dieser Adapter-Dongle für vier Monitore HD-Auflösungen von bis zu 1920x1080 (1080p) an allen vier Anschlüssen. Der Adapter unterstützt auch 2-Kanal-Audio über HDMI.Einfache EinrichtungDer USB-Typ-A auf HDMI Adapter-Konverter verfügt über ein 1 m langes angeschlossenes USB-A Kabel, das zusätzlichen Abstand zwischen dem Adapter und dem Host-Gerät bietet und so eine flexible Einrichtung ermöglicht Es unterstützt auch eine automatische Treiberinstallation für eine einfache Bedienung.Der externe Videoadapter wird über den Bus betrieben, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist.Multi-Monitor Assistant SoftwareDie Multi-Monitor Assistant Anwendung bietet eine Benutzeroberfläche, die Benutzern beim Multitasking hilft und es Ihnen ermöglicht, schnell zwischen verschiedenen Monitoren zu wechseln. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen, die den Benutzern beim Drag and Drop, optionalen Zoomen, bei der geteilten Skalierung und beim Kaskadieren von Fenstern auf dem Hauptdisplay sowie beim Erstellen einer dynamischen Video- oder Matrixwand helfen.Hinweis:Alle vier Monitore müssen über die gleiche Größe und Auflösung verfügen, um eine Videowand erstellen zu können.Der Adapter kann nur bis zu zwei zusätzliche Displays spiegeln.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
4
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Chipsatz:
Trigger T6-688SL, IT66121
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
445 mm
Höhe des Versandkartons:
430 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Aluminium
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
1 m
Breite:
80 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
180 g
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
280 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.