Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet Adapter mit USB Anschluss - 10/100/1000 Mbit/s - USB Gigabit LAN Netzwerkadapter/NIC Adapter - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet Adapter mit USB Anschluss - 10/100/1000 Mbit/s - USB Gigabit LAN Netzwerkadapter/NIC Adapter - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet Adapter mit USB Anschluss - 10/100/1000 Mbit/s - USB Gigabit LAN Netzwerkadapter/NIC Adapter - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet Adapter mit USB Anschluss - 10/100/1000 Mbit/s - USB Gigabit LAN Netzwerkadapter/NIC Adapter - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet Adapter mit USB Anschluss - 10/100/1000 Mbit/s - USB Gigabit LAN Netzwerkadapter/NIC Adapter - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet Adapter mit USB Anschluss - 10/100/1000 Mbit/s - USB Gigabit LAN Netzwerkadapter/NIC Adapter - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet Adapter mit USB Anschluss - 10/100/1000 Mbit/s - USB Gigabit LAN Netzwerkadapter/NIC Adapter - Schwarz
StarTech.com USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet Adapter mit USB Anschluss - 10/100/1000 Mbit/s - USB Gigabit LAN Netzwerkadapter/NIC Adapter - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32000SPT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32000SPT
EAN/GTIN:
     5054814458330
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Fügen Sie einem Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port zwei Gigabit Ethernet-Ports und einen USB 3.0-Passthrough-Port hinzuMit dem USB 3.0-auf-Dual-Port-Gigabit Ethernet-Adapter USB32000SPT können Sie einem Laptop oder Ultrabook™ über einen einzigen USB 3.0-Port zwei Gigabit Ethernet-Ports hinzufügen. Der Adapter bietet einen integrierten USB 3.0-Passthrough-Port, durch den der USB-Port zur Verwendung mit externen Speichergeräten oder anderen Peripheriegeräten verfügbar bleibt. Jeder RJ45-Port unterstützt 10/100/1000 Mbit/s Ethernet und ist mit den IEEE 802.3i/u/ab-Standards voll kompatibel.Dieser 2-Port-USB-LAN-Adapter ist eine vielseitige Lösung zum gleichzeitigen Anschließen von zwei separaten, physischen Netzwerken. Dabei wird die 5-Gbit/s-Geschwindigkeit von USB 3.0 genutzt um dedizierte Gigabit-Bandbreite für jeden Port zur Verfügung zu stellen. Die Dual-USB-NIC ist auch hervorragend für die Bereitstellung dedizierter physischer Netzwerkschnittstellen für virtuelle Rechnerkonfigurationen geeignet. Hervorragend geeignet für IT-Administratoren, die Dual- oder Multi-Home-Hostsysteme benötigen.Die USB 3.0-NIC unterstützt IPv4/IPv6-Paket-Checksum Offload Engine (COE) und TCP-Large Send Offload zur Reduzierung der CPU-Last ebenso wie Jumbo Frames, Vollduplex-Betrieb mit 802.3x-Datenflusssteuerung und VLAN-Tagging für einen effizienten USB-Netzwerkadapter mit vollem Funktionsumfang.Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
171 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
154 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
361 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
ASIX - AX88179, VIA/VLI - VL811
LED-Anzeigen:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabellänge:
0.203 m
Status-LED-Anzeige:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
60 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
59 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Auto MDIX IEEE:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
4000
VLAN-Tagging:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.