Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter - Weiß - USB 3.0 auf RJ45 LAN-Netzwerkadapter - USB-Typ-C auf Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter - Weiß - USB 3.0 auf RJ45 LAN-Netzwerkadapter - USB-Typ-C auf Ethernet
StarTech.com USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter - Weiß - USB 3.0 auf RJ45 LAN-Netzwerkadapter - USB-Typ-C auf Ethernet
StarTech.com USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter - Weiß - USB 3.0 auf RJ45 LAN-Netzwerkadapter - USB-Typ-C auf Ethernet
StarTech.com USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter - Weiß - USB 3.0 auf RJ45 LAN-Netzwerkadapter - USB-Typ-C auf Ethernet
Artikel-Nr.:
     C1880-US1GC30W
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     US1GC30W
EAN/GTIN:
     3523210098386
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Fügen Sie Ihrem MacBook, Chromebook oder Laptop mit USB Type-C einen Gigabit Ethernet-Port hinzuNun können Sie ganz einfach über den USB-C™- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss Ihres Laptops oder Desktopcomputers eine Verbindung mit einem Gigabit-Netzwerk herstellen. Dieser Gigabit Ethernet (GbE)-Netzadapter bietet eine zuverlässige Netzwerkverbindung ohne Installation von Treibern. Sofort einsatzbereit - mit nativer Treiberunterstützung für eine schnelle Konfiguration.Leistungsfähige Gigabit-NetzwerkverbindungenDer USB Type-C™-Netzwerkadapter unterstützt volle Gigabit-Bandbreite durch Nutzung der Leistung von USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s). Sie können auf sehr große Dateien mit Gigabit-Geschwindigkeit über das Netzwerk zugreifen.Native Treiberunterstützung erleichtert die InstallationSchnell einsatzbereit. Stecken sie den Adapter einfach in den USB-C-Anschluss des Laptops, und stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk her. Der Netzwerkadapter-Chipsatz bietet native Treiberunterstützung, sodass Sie keine zusätzliche Software installieren müssen.Mühelose Verbindungen über USB-CDer USB Type-C-Stecker ist kleiner und einfacher zu verwenden als frühere USB-Stecker. Der Stecker ist umkehrbar, sodass Sie ihn in beliebiger Ausrichtung an Ihre Geräte anschließen können. So stecken Sie das Kabel immer richtig ein, ohne Frust oder das Risiko von Anschlussschäden.Kompakt und leicht für perfekte MobilitätDieser kompakte und tragbare USB-Gigabit-Netzwerkadapter ist der ideale Netzwerkadapter für Desktops oder das ideale Laptopzubehör. Er wird direkt über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass das Anschließen unterwegs ganz einfach ist. Zudem ist der Adapter dank des geringen Gewichts das perfekte Reisezubehör für Chromebook Pixel™ oder MacBooks.Der US1GC30W passt dank der weißen Farbe hervorragend zu Ihrem Apple Mac und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
82 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
336 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Produktfarbe:
Weiß
Chipsatz:
Realtek - RTL8153
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabellänge:
0.145 m
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
25 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
24 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.