Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg
StarTech.com 2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg
StarTech.com 2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg
StarTech.com 2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg
StarTech.com 2HE ausziehbarer Rack-Fachboden belüftet - 22.7kg
Artikel-Nr.:
     C1880-UNISLDSHF19
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UNISLDSHF19
EAN/GTIN:
     172302660685
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Das belüftete, tiefenverstellbare 19-Zoll-Rack Server Gehäuse-Einschub-Bord UNISLDSHF19 ermöglicht ein einfaches Installieren der für Rackmontage ungeeigneten Geräte in einen Serverschrank oder ein offenes Servergehäuse. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das Einschub-Bord ist für ein Gewicht von bis zu 22,7 kg geeignet. Es besteht aus einem belüfteten, aus kalt gewalztem Stahl gefertigtem Bord auf zwei verriegelbaren, einstellbaren Schienen. So kann das Bord in Schränke oder Gehäuse mit Montagetiefen von 510 mm bis 744 mm installiert werden. Die Verriegelung sichert das Bord, wenn es zu 3/4 herausgezogen ist. So kann das Bord nicht versehentlich aus dem Gehäuse fallen oder zurückgleiten, bevor die Wartung abgeschlossen ist.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Das belüftete Design verbessert die Luftzirkulation und verringert die Temperatur im Gehäuse.
- Einfacher Gleit- und Sperrmechanismus für leichten Zugriff auf das gesamte Bord
- Einstellbare Schienen für Kompatibilität mit fast jedem Servergehäuse oder -schrank
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Schraubsorte:
M6
Anzahl von Schrauben:
8
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
8
Verpackungsbreite:
527 mm
Verpackungstiefe:
680 mm
Verpackungshöhe:
138 mm
Paketgewicht:
8400 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite:
452 mm
Tiefe:
610 mm
Höhe:
45 mm
Montagetiefe (min.):
510 mm
Montagetiefe (max.):
744 mm
Gewicht:
6400 g
Breite des Versandkartons:
527 mm
Höhe des Versandkartons:
138 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Verstellbares Regal
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
22.7 kg
Rack-Kapazität:
2U
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.