Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Externer Thunderbolt 3 zu USB Controller Adapter - 3 dedizierte USB-Host-Chips - je 1 für 5 Gbit/s USB-A Anschlüsse, 1 zwischen 10 Gbit/s USB-C- und USB-A-Anschlüss...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Externer Thunderbolt 3 zu USB Controller Adapter - 3 dedizierte USB-Host-Chips - je 1 für 5 Gbit/s USB-A Anschlüsse, 1 zwischen 10 Gbit/s USB-C- und USB-A-Anschlüss...
StarTech.com Externer Thunderbolt 3 zu USB Controller Adapter - 3 dedizierte USB-Host-Chips - je 1 für 5 Gbit/s USB-A Anschlüsse, 1 zwischen 10 Gbit/s USB-C- und USB-A-Anschlüss...
StarTech.com Externer Thunderbolt 3 zu USB Controller Adapter - 3 dedizierte USB-Host-Chips - je 1 für 5 Gbit/s USB-A Anschlüsse, 1 zwischen 10 Gbit/s USB-C- und USB-A-Anschlüss...
StarTech.com Externer Thunderbolt 3 zu USB Controller Adapter - 3 dedizierte USB-Host-Chips - je 1 für 5 Gbit/s USB-A Anschlüsse, 1 zwischen 10 Gbit/s USB-C- und USB-A-Anschlüss...
StarTech.com Externer Thunderbolt 3 zu USB Controller Adapter - 3 dedizierte USB-Host-Chips - je 1 für 5 Gbit/s USB-A Anschlüsse, 1 zwischen 10 Gbit/s USB-C- und USB-A-Anschlüss...
Artikel-Nr.:
     C1880-TB33A1C
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TB33A1C
EAN/GTIN:
     0065030871204
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
High Speed USB-Hub | 4x dedizierte unabhängige Ports | 3x USB-A 1x USB-CDieser Mehrkanal-Thunderbolt 3-USB 3.1-Hub-Controller bietet eine maximale USB-Leistung und erweitert Ihr Thunderbolt 3-Notebook um vier unabhängige USB-Hochgeschwindigkeitsanschlüsse. Er bietet drei dedizierte USB-Controller und bis zu 20 Gbit/s aggregierte Bandbreite für USB-Geräte - ideal für den Anschluss von bandbreitenintensiven Geräten wie 3D-Scannern.Der Thunderbolt 3-Hub ermöglicht den Zugriff auf mehrere USB-Geräte mit größerer Bandbreite und verbesserter Leistung und verlängert die Lebensdauer Ihrer USB-Geräte.Maximale USB-LeistungDer Hochgeschwindigkeits-USB-Hub bietet zwei 10-Gbit/s-Ports für den Anschluss von Hochleistungsgeräten, wie Speicher-Arrays, 3D-Scannern, Audio-/Videogeräten und externen SSDs, mit dedizierter Bandbreite für einen schnelleren Lese-/Schreibzugriff. Am zweiten Thunderbolt 3-Anschluss kann ein zusätzliches USB-C-Gerät mit einer Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s angeschlossen werden.Dedizierte unabhängige Port-BandbreiteWenn nur ein USB-Anschluss verwendet wird, steht dem Gerät die volle Bandbreite von 10 Gbit/s zur Verfügung. Zwei zusätzliche USB-A-Ports bieten eine Bandbreit von 5 Gbit/s für jedes Gerät gleichzeitig - ideal für tragbare Festplatten oder Flash-Laufwerke. Für zusätzlichen Komfort unterstützt der vordere USB-A-Anschluss, der sowohl den Datentransfer als auch das Aufladen Ihres mobilen Geräts unterstützt.Erweitern Sie Ihre WorkstationDer Thunderbolt 3-Hub verfügt über einen zweiten Thunderbolt 3-Anschluss, um ein zusätzliches Display an Ihr Notebook anzuschließen (ein USB-C-Videoadapter ist möglicherweise erforderlich). Die Schnittstelle kann außerdem verwendet werden, um zusätzliche Thunderbolt-Geräte zu verbinden. So können sechs Geräte in einer Daisy-Chain angeschlossen werden.Der TB33A1C wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
74 mm
Tiefe:
148 mm
Höhe:
23.5 mm
Gewicht:
200 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
368 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
Thunderbolt
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
2
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
285 mm
Verpackungshöhe:
116 mm
Paketgewicht:
1600 g
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.8 A
Stromversorgung:
15 W
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
3.25 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
65 W
Stromstecker-Typ:
Typ N
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, JP, UK, US
Kabellänge:
0.518 m
Chipsatz:
Intel - Alpine Ridge JHL6540, ASMedia - ASM1042A, ASMedia - ASM1142
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
20 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Zertifizierung:
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.